Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1688094 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1688094 Keystone-Modul
Phoenix Contact 1688094 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77931417
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1688094
EAN/GTIN:
     4017918179571
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 2, mit 15 Signalkontakten, Kontaktart Buchse, Schraubanschluss, gerade, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse in Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32.1 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
18.8 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Merkmale
Gehäusematerial
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1689747
ab € 19,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1689129
ab € 15,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1689132
ab € 23,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.