Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1689909 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1689909 Keystone-Modul
Phoenix Contact 1689909 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77931603
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1689909
EAN/GTIN:
     4017918914301
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Buchsenleiste
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.5 mm
Höhe
12.93 mm
Gewicht
12.34 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Merkmale
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1419721
ab € 5,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1419719
ab € 5,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1419727
ab € 7,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1419728
ab € 7,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1419736
ab € 8,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1419741
ab € 8,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1419758
ab € 11,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1419759
ab € 11,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.