Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50476695 Herst.-Nr.: 1689912 EAN/GTIN: 4017918914318 |
| |
|
| | |
| D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 3, mit 25 Signalkontakten, Kontaktart Stift, Flachbandkabelanschluss, abgewinkelt, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen VS-25-... Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 11.33 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -55 - 125 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 23,91* | € 27,13* | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 23,59* | € 27,71* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 24,545* | € 28,775* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 25,662* | € 29,812* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 25,92* | € 30,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 271,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|