Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1688887 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1688887 Keystone-Modul
Phoenix Contact 1688887 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000016565
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1688887
EAN/GTIN:
     4017918823030
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
D-Sub Steckverbinder
D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 2, mit 15 Signalkontakten, Kontaktart Buchse, mit Lötkelch, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-15-...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.5 mm
Höhe
12.93 mm
Gewicht
8.4 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Merkmale
Gehäusematerial
Kunststoff
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,68*
€ 4,88*
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,78*
€ 4,95*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,835*
€ 5,095*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,93*
€ 5,22*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,002*
€ 5,312*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1419718
ab € 5,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1419710
ab € 5,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1419724
ab € 7,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1419725
ab € 7,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1419731
ab € 8,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1419732
ab € 8,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1419756
ab € 9,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1419757
ab € 10,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.