Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1688793 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1688793 Keystone-Modul
Phoenix Contact 1688793 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77931704
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1688793
EAN/GTIN:
     4017918822927
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 1, mit 9 Signalkontakten, Kontaktart Stift, mit Lötkelch, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-09-...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.4 mm
Höhe
31.19 mm
Gewicht
5.46 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Merkmale
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1419705
ab € 5,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1419706
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1419722
ab € 5,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1419723
ab € 5,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1419729
ab € 7,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1419746
ab € 9,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1419754
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.