Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 4449 Elektroschalter Schlüsselschalter 1P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 4449 Elektroschalter Schlüsselschalter 1P Grau
Berker 4449 Elektroschalter Schlüsselschalter 1P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77931810
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     4449
EAN/GTIN:
     4011334195610
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Jalousietaster
Schlüsselschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Montagetiefe
59 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Merkmale
Typ
Schlüsselschalter
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Grau
Drahtklemmentyp
Screw clamp-type terminal
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,35*
€ 122,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.