Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 145670 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77931818
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145670
EAN/GTIN:
     4010311021515
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
Kabelmuffe
NHXCH
Schrumpfmuffe
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
154 mm
Verpackungstiefe
800 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
983 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,31*
€ 335,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,88*
€ 331,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,63*
€ 317,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,20*
€ 309,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,51*
€ 283,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 907,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.