Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 145667 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmuffe Warmschr 4x16-25qmm hfr Mit konzentrischer Abschirmung (N)HXH
Verbindungsmuffe Warmschr 4x16-25qmm hfr Mit konzentrischer Abschirmung (N)HXH
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77932654
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145667
EAN/GTIN:
     4010311021485
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
410 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
470 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,90*
€ 193,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,09*
€ 190,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,93*
€ 183,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,13*
€ 159,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145668
ab € 150,92*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145669
ab € 200,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.