Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hannspree Open Frame HO165PTB Signage-Display 39,6 cm (15.6") LED 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hannspree Open Frame HO165PTB Signage-Display 39,6 cm (15.6") LED 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen 24/7
Hannspree Open Frame HO165PTB Signage-Display 39,6 cm (15.6") LED 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen 24/7
Hannspree Open Frame HO165PTB Signage-Display 39,6 cm (15.6") LED 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen 24/7
Hannspree Open Frame HO165PTB Signage-Display 39,6 cm (15.6") LED 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen 24/7
Hannspree Open Frame HO165PTB Signage-Display 39,6 cm (15.6") LED 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen 24/7
Hannspree Open Frame HO165PTB Signage-Display 39,6 cm (15.6") LED 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen 24/7
Hannspree Open Frame HO165PTB Signage-Display 39,6 cm (15.6") LED 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen 24/7
Hannspree Open Frame HO165PTB Signage-Display 39,6 cm (15.6") LED 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen 24/7
Hannspree Open Frame HO165PTB Signage-Display 39,6 cm (15.6") LED 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77945460
Hersteller:
     Hannspree
Herst.-Nr.:
     HO165PTB
EAN/GTIN:
     4711404023033
Suchbegriffe:
Hannspree Monitore
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
Bildschirm
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
250 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Touchscreen
Ja
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Multi-Touch
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
25 ms
Kontrastverhältnis
700:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
10000000:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
170 °
Anzahl der Farben des Displays
262144 Farben
Pixel Abstand
0.17925 x 0.17925 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)
345.23 x 194.54 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
39.6 cm
Lebensdauer des Panels
15000 h
Horizontaler Scanbereich
31.5 - 80 kHz
Vertikaler Scanbereich
60 - 75 Hz
Härte
6H
Transparenz
85 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
387.3 mm
Display Tiefe
40 mm
Display Höhe
236.4 mm
Displaygewicht
2460 g
Leistungen
Zweck
Universal
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
8
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
Smart-Modi
Spiel, Film, Standard
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Sonstige Funktionen
Eingangsstrom
2.5 A
Glasschutz
Ja
Spannung
12 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
CE, EU
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
C
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
7 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Externes Netzteil
Ja
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
3 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,49*
€ 371,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,42*
€ 362,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,77*
€ 359,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,06*
€ 335,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.