Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 1135 45 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 1135 45 mm Schraube
Dresselhaus WGR 1135 45 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78066156
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796879555
EAN/GTIN:
     4001796879555
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
blau verzinkt spanplattenschraube
Die JD Spanplattenschrauben eignen sich für einen universellen Einsatz in Hartholz, Spanplatten, Kunststoffe und andere Materialien. Niedrige Einschraubmomente werden durch eine spezielle Oberflächen-Gleitbeschichtung erreicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
45 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Kopfdurchmesser
10 mm
Kopfhöhe
3.5 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Faserplatte, Gipskarton, Kunststoff, Holz
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Flachkopfschraube
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
PZ2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,22*
€ 9,7818
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,89*
€ 9,3891
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,68*
€ 9,1392
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.