Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0011 40 mm M8 Bolts & nuts


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachrundschrauben mit Mutter, zn 0011/001/54 8x40
Flachrundschrauben mit Mutter, zn 0011/001/54 8x40
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78066226
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796000782
EAN/GTIN:
     4001796000782
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindedurchmesser
8 mm
Merkmale
Typ
Bolts & nuts
Material
Zink
Verbindender thread type
M8
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2265* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,53*
€ 7,7707
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.