Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 4001796061691 Schraube/Bolzen 35 mm M5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 4001796061691 Schraube/Bolzen 35 mm M5
Dresselhaus 4001796061691 Schraube/Bolzen 35 mm M5
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78073387
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796061691
EAN/GTIN:
     4001796061691
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Gewindeschrauben mit Senkkopf, DIN 965 (aktuell DIN-EN-ISO 7046)
Kreuzschlitz, galv. verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
35 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Kopfdurchmesser
9.2 mm
Kopfhöhe
2.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Metall
Verbindender thread type
M5
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
PH (Phillips)
Produktfarbe
Zink
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,22*
€ 9,7818
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,85*
€ 9,3415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,57*
€ 9,0083
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,30*
€ 8,687
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.