Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 0628/001/51 8x1 Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dresselhaus 0628/001/51 8x1 Sechskantmutter
Dresselhaus 0628/001/51 8x1 Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78080351
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796053290
EAN/GTIN:
     4001796053290
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewindedurchmesser
8 mm
Gewindesteigung
1 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0927*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.