Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 6534 70 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gipsplattenschrauben mit Feingewinde Trompetenkopf-H CE-k... phosph. 4,2x70mm HP
Gipsplattenschrauben mit Feingewinde Trompetenkopf-H CE-k... phosph. 4,2x70mm HP
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78084514
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796411960
EAN/GTIN:
     4001796411960
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Schnellbauschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Gewindedurchmesser
4.2 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Stahl
Geeignet für Materialien
Gipskarton
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
PH (Phillips)
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Trockenbauschraube, schnellbauschraube
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,01696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.