Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICF35690 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Intercable ICF35690 Elektrischer Kontakt
Intercable ICF35690 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78254965
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180675
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh 90°
rohrkabelschuh
für feindrähtige und feinstdrähtige Rundleiter bzw. Sektorleiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrringöse
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Abgewinkelt
Produktfarbe
Stahl
Querschnitt
35 mm²
Gewindegröße
M6
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
18 mm
Tiefe
16.7 mm
Lochdurchmesser
6.4 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,1825*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9673* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,4025*
€ 39,74898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,9625*
€ 39,22538
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,6625*
€ 36,48838
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,2625*
€ 34,82238
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,3325*
€ 33,71568
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,1825*
€ 28,77718
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.