Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 1135 40 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 1135 40 mm Schraube
Dresselhaus WGR 1135 40 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78255114
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4026303026703
EAN/GTIN:
     4026303026703
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben pan head
Die JD Spanplattenschrauben eignen sich für einen universellen Einsatz in Hartholz, Spanplatten, Kunststoffe und andere Materialien. Niedrige Einschraubmomente werden durch eine spezielle Oberflächen-Gleitbeschichtung erreicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Kopfdurchmesser
7 mm
Kopfhöhe
2.5 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Faserplatte, Gipskarton, Kunststoff, Holz
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Flachkopfschraube
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
PZ2
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,99*
€ 19,0281
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,78*
€ 18,7782
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,18*
€ 18,0642
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,42*
€ 17,1598
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,95*
€ 16,6005
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,64*
€ 13,8516
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.