Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lotta Power Make-up mirror Akkuladegerät Gold Lithium Polymer (LiPo) 4000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lotta Power Make-up mirror Akkuladegerät Gold Lithium Polymer (LiPo) 4000 mAh
Lotta Power Make-up mirror Akkuladegerät Gold Lithium Polymer (LiPo) 4000 mAh
Lotta Power Make-up mirror Akkuladegerät Gold Lithium Polymer (LiPo) 4000 mAh
Lotta Power Make-up mirror Akkuladegerät Gold Lithium Polymer (LiPo) 4000 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78269203
Hersteller:
     Lotta Power
Herst.-Nr.:
     217389
EAN/GTIN:
     4260458922415
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät
Schminkspiegel mit mobiler Powerbank für unterwegs
Dieses neue Lotta Power Produkt kombiniert den klassischen Schminkspiegel mit einer überzeugenden Powerbank und garantiert eine Portion extra Power für jede Handtasche. In diesem Kosmetikspiegel verstecken sich nicht nur ein normaler Spiegel und ein 2fach-Vergrößerungsspiegel, sondern auch ein integriertes LED-Ringlicht und ein 4000-mAh-Lithium-Akku als mobile Ladestation. Durch die geschickte Kombination mehrerer Funktionen ist der leistungsfähige Mirror in seinem schlanken Design der ideale Alltagsbegleiter und begeistert mit den zeitlos veredelten Oberflächen in rosé, gold und space grey.

Doppelt so schnell laden
Der Schminkspiegel garantiert ein doppelt so schnelles Laden als mit herkömmlichen Netzteilen und sorgt dafür, dass Handy und Tablet kurzerhand wieder einsatzfähig sind.

Schlankes Design
Mit dem schlanken Design von 82 x 23 mm und nur 151 g Gewicht passt der Lotta Power Schminkspiegel in jede Handtasche und ist optimal für unterwegs.

2 x vollständig laden
Die integrierte Powerbank schafft es mühelos Handys bis zu 2x vollständig zu laden.
Weitere Informationen:
Ergonomie
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Aufladequelle
USB
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2.1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Mikro-USB
Anzahl Micro-USB-Stecker
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
151 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Produktfarbe
Gold
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone, Tablet
Form
Rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.