Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad MF-6434952 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conrad MF-6434952 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige Schwarz
Conrad MF-6434952 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige Schwarz
Conrad MF-6434952 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige Schwarz
Conrad MF-6434952 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78317313
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     MF-6434952
EAN/GTIN:
     4053199982530
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Anzeige
Kompatibilität
Arduino
Markenkompatibilität
Arduino
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
2.8 Zoll
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
262144 Farben
Touchscreen
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.