Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Triton Gimble


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Triton Gimble
SLV Triton Gimble
SLV Triton Gimble
SLV Triton Gimble
SLV Triton Gimble
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78324034
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     113610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
slv downlight
Die TRITON GIMBLE Einbauleuchte aus Aluminium ist erhältlich in den Farben weiГџ matt und silber eloxiert. Der LED-Einsatz ist teleskopisch und um 45В° schwenkbar und mit drei wahlweise neutral- oder warmweiГџen Power LED mit je 1W Leistung bestückt. Zum Betrieb der Einbauleuchte wird ein passender Konstantstromtreiber mit 350mA benötigt. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. EEK: A - A++. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
48 mm
Gewicht
180 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
III
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Weitere Suchbegriffe: downlight, ip20 einbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.