Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 150825 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellpack 150825 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78324125
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     150825
EAN/GTIN:
     4010311026220
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
Schrumpfschlauch Aufteilkappe
Übergangsmuffe
Nur Verbinder mit Trennsteg verwenden
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
900 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
680 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
800 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,99*
€ 168,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,62*
€ 168,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,01*
€ 158,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.