Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Downunder Pur 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Downunder Pur 80
SLV Downunder Pur 80
SLV Downunder Pur 80
SLV Downunder Pur 80
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78324272
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     151950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Aluminium Wandeinbauleuchte der DOWNUNDER PUR 80. Der nicht sichtbar verbauten Fläche LED gibt ihr Licht indirekt an die zu beleuchtende Fläche ab. Dadurch wird eine blendfreie Beleuchtung, beispielsweise von Gehwegen, ermöglicht. Die DOWNUNDER PUR 80 Einbauleuchte ist erhältlich in weißer Gehäusefarbe. Zum Betrieb der Einbauleuchte wird ein passender LED Treiber mit 350mA benötigt. Ein Einbaurahmen für die Montage in Mauerwerk ist optional erhältlich. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. EEK: A - A++. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
130 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
III
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Gesamtleistung
3.6 W
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
180 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
111861
ab € 3,24*
Zubehör
SLV
111850
ab € 5,65*
Zubehör
SLV
151960
ab € 3,77*
Zubehör
SLV
1007270
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.