Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 169406 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78324338
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     169406
EAN/GTIN:
     4010311105239
Suchbegriffe:
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Kabelmuffe
cellpack kabelmuffe
Armierungsüberführungsset für armierte Kabel auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
336 mm
Verpackungstiefe
1126 mm
Verpackungshöhe
231 mm
Paketgewicht
16259 g
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe, kabelmuffe 240mm2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,22*
€ 513,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,78*
€ 490,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,36*
€ 472,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,54*
€ 430,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.