Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 127696 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78324622
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     127696
EAN/GTIN:
     4010311003511
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
giessharz-muffe cellpack
Ab Abzweigmuffe P 5 EG können für die Montage auch Kabelabzweigklemmen HE 1/70/150 verwendet werden (siehe Verbindungstechnik).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
858 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
7939 g
Weitere Suchbegriffe: gießharz muffe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,47*
€ 295,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,20*
€ 290,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,47*
€ 286,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,58*
€ 279,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,04*
€ 242,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127695
ab € 124,50*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127698
ab € 114,56*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127701
ab € 150,62*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127703
ab € 75,85*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127733
ab € 75,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.