Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 127709 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellpack 127709 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78324651
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     127709
EAN/GTIN:
     4010311003573
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
giessharz-muffe cellpack
Ab Abzweigmuffe P 5 EG können für die Montage auch Kabelabzweigklemmen HE 1/70/150 verwendet werden (siehe Verbindungstechnik).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
720 mm
Verpackungshöhe
298 mm
Paketgewicht
14473 g
Weitere Suchbegriffe: gießharz muffe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,66*
€ 533,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,56*
€ 532,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,77*
€ 509,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,58*
€ 474,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,74*
€ 442,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.