Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 124319 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmuffe Gießh 3x95-120qmm hfr Mit konzentrischer Abschirmung
Verbindungsmuffe Gießh 3x95-120qmm hfr Mit konzentrischer Abschirmung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78324909
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     124319
EAN/GTIN:
     4010311002811
Suchbegriffe:
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Kabelmuffe
cellpack giessharzmuffe
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
685 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
5596 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
503.2 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,99*
€ 311,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,42*
€ 306,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,03*
€ 302,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,10*
€ 288,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,50*
€ 257,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.