Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 194087 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmuffe Warmschr 1x150-300qmm Mit konzentrischer Abschirmung KstKabel
Verbindungsmuffe Warmschr 1x150-300qmm Mit konzentrischer Abschirmung KstKabel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78325167
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     194087
EAN/GTIN:
     4010311047256
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe
Für Kabel mit Um = 7.2 kV sind Muffen der Reihe Um =12 kV zu verwenden. Zu prüfen ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
760 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
2066 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,22*
€ 335,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,38*
€ 332,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,01*
€ 318,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,68*
€ 310,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,20*
€ 283,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194073
ab € 133,94*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194074
ab € 147,33*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194086
ab € 178,88*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194091
ab € 210,08*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
194092
ab € 263,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.