Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 229110 Außenbeleuchtung 3,7 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 229110 Außenbeleuchtung 3,7 W
SLV 229110 Außenbeleuchtung 3,7 W
SLV 229110 Außenbeleuchtung 3,7 W
SLV 229110 Außenbeleuchtung 3,7 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78325322
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Bei der aus witterungsbeständigem Edelstahl gefertigten Wandeinbauleuchte BRICK MESH wird die satinierte Glasscheibe von einem Edelstahlraster abgedeckt. Durch die Schutzart IP54 ist die Leuchte für den AuГџenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt durch den verbauten LED Treiber direkt an 230V Netzspannung. Zur einfachen Montage befindet sich ein Einbautopf im Lieferumfang. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. EEK: A - A++. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
100-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
1520 g
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Gesamtleistung
3.7 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
52 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,20*
€ 148,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,79*
€ 147,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,10*
€ 136,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005380
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.