Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Dasar 215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Dasar 215
SLV Dasar 215
SLV Dasar 215
SLV Dasar 215
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78325402
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Begehbare Hochvolt Bodeneinbauleuchte mit quadratischer Edelstahlblende und klarer Glasabdeckung. Durch die Schutzart IP67 ist die Leuchte für den AuГџenbereich geeignet. Um eine genaue Ausleuchtung zu gewährleisten, ist das Leuchtmittel kardanisch gelagert. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Zur einfachen Montage befindet sich ein Einbautopf im Lieferumfang. Des Weiteren besteht zusätzlich die Möglichkeit der Durchverdrahtung. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E - A++
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
215 mm
Gewicht
3210 g
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gesamtleistung
75 W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,35*
€ 151,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,17*
€ 132,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005298
ab € 35,08*
Zubehör
SLV
1005280
ab € 20,39*
Zubehör
SLV
1005279
ab € 20,56*
Zubehör
SLV
1005278
ab € 22,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.