Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Dasar 255


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Dasar 255
SLV Dasar 255
SLV Dasar 255
SLV Dasar 255
SLV Dasar 255
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78325456
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Die Hochvolt LED Bodeneinbauleuchte DASAR 225 mit quadratischer Edelstahlblende und teilsatinierter Glasabdeckung ist mit einem Hochleistungs LED Modul des Herstellers Philips ausgestattet. Durch die Schutzart IP67 und den indirekten Lichtaustritt ist Leuchte für AuГџenanwendung geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt durch den verbauten Treiber direkt an 230V Netzspannung. Zur einfachen Montage befindet sich ein Einbautopf im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
255 mm
Gewicht
5990 g
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Gesamtleistung
34 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Lichtleistung
1620 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,83*
€ 236,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,28*
€ 234,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,66*
€ 224,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,00*
€ 217,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,44*
€ 198,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
229383
ab € 166,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.