Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Terang 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Terang 200
SLV Terang 200
SLV Terang 200
SLV Terang 200
SLV Terang 200
SLV Terang 200
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78325797
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229935
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Die Neuinterpretation klassischer Bauleuchten für die Wand- und Deckenmontage mit einem bereits eingebauten, leistungsstarken LED Modul. Verfügbar in den Gehäusefarben weiГџ, silbergrau, anthrazit und rost ist die TERANG 2 mit einem satinierten Rundglas versehen, was eine homogene Lichtverteilung garantiert. Mit der Schutzart IP44 ist diese Leuchte auch für den Einsatz im AuГџenbereich konzipiert. Dank des bereits eingebauten LED-Treibers wird TERANG 2 fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
198 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
470 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Gesamtleistung
11 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Strahlungswinkel
120 °
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
680 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1000339
ab € 66,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.