Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 233540 Außenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 233540 Außenbeleuchtung
SLV 233540 Außenbeleuchtung
SLV 233540 Außenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78327054
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     233540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Die mit einer leistungsstarken PowerLED bestückte Boden- und Wandeinbauleuchte DASAR MINI 37 kann durch die Schutzart IP67 auch im AuГџenbereich verwendet werden. Die aus Edelstahl gefertigte Leuchte ist mit runder- und quadratischer Abdeckungen erhältlich. Der elektrische Anschluss erfolgt durch die Zuleitung an einem separat erhältlichen 12V oder 24V LED-Netzteil.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
350 g
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Schutzart
III
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Gesamtleistung
2 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Strahlungswinkel
30 °
Lichtleistung
120 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Außen-Wandeinbauleuchte, Außen-Wandeinbaustrahler, Außenwandeinbauleuchte, Außenwandeinbaustrahler, Outdoor-Wandeinbauleuchte, Outdoor-Wandeinbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Außenwandleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LEDs mit Stecksockel, bodeneinbauleuchte slv led, einbauleuchte led, slv einbauleuchte led
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005444
ab € 12,21*
Zubehör
SLV
1005445
ab € 12,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.