Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 240006 Außenbeleuchtung 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 240006 Außenbeleuchtung 5 W
SLV 240006 Außenbeleuchtung 5 W
SLV 240006 Außenbeleuchtung 5 W
SLV 240006 Außenbeleuchtung 5 W
SLV 240006 Außenbeleuchtung 5 W
SLV 240006 Außenbeleuchtung 5 W
SLV 240006 Außenbeleuchtung 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78327193
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     240006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
P-LIGHT zur Verwendung als Notbeleuchtung für Wand- und Deckenmontage geeignet. Die zwei starren Leuchtenköpfe sind jeweils mit einer 2W LED versehen. Ausgestattet sind die Sicherheitsleuchten mit zwei eingebautem Ni-Mh Akku und mit Auto Test Funktion. Die Notbetriebszeit der Leuchte beträgt drei Stunden. Betrieben werden kann die Leuchte in Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt über 230V. Weitere Varianten der P-LIGHT Serie sind vorhanden.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
62 mm
Gewicht
410 g
Design
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Schutzart
II
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
5 W
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Strahlungswinkel
90 °
Farbtemperatur (min.)
6000 K
Lichtleistung
120 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.