Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1001881 Außenbeleuchtung 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1001881 Außenbeleuchtung 15 W
SLV 1001881 Außenbeleuchtung 15 W
SLV 1001881 Außenbeleuchtung 15 W
SLV 1001881 Außenbeleuchtung 15 W
SLV 1001881 Außenbeleuchtung 15 W
SLV 1001881 Außenbeleuchtung 15 W
SLV 1001881 Außenbeleuchtung 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78327336
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001881
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Die hochwertige MEDO CORONA ergänzt die MEDO Serie und überzeugt mit ihren durchdachten neuen Features: Durch ihren homogenen indirekten Lichtaustritt nach oben erzeugt sie einen dekorativen Corona-Effekt. Ein praktischer Schalter sorgt für Flexibilität, bei der MEDO CORONA Variante kann problemlos zwischen 3000K und 4000K gewechselt werden. Und auch bei der Montage glänzt die MEDO CORONA: Die Grundplatte wird an der Wand oder Decke verschraubt, anschlieГџend lässt sich der Leuchtkörper ganz einfach über drei Klemmen am Sockel befestigen und natürlich auch wieder lösen. Durch die Verwendung des Abhängesets kann die Deckenleuchte zur Pendelleuchte umfunktioniert werden und eignet sich somit auch hervorragend für Räume mit hohen Decken. Der bereits verbaute LED Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 120V - 240V.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
95 mm
Gewicht
1460 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Gesamtleistung
15 W
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Strahlungswinkel
105 °
Lichtleistung
1300 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,34*
€ 206,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,94*
€ 201,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,27*
€ 178,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,70*
€ 173,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,29*
€ 151,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.