Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1002035 Außenbeleuchtung 19 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1002035 Außenbeleuchtung 19 W
SLV 1002035 Außenbeleuchtung 19 W
SLV 1002035 Außenbeleuchtung 19 W
SLV 1002035 Außenbeleuchtung 19 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78327404
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Einflammige LED Wandleuchte BOX-L bestehend aus lackiertem Aluminium und satiniertem Acryl welches die drei Lichtauslässe abdeckt. Durch Schutzart IP44 für den AuГџenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der in mehreren Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A - A++
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
1230 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Gesamtleistung
19 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
480 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.