Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin QuickFit Band Schwarz Leder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin QuickFit Band Schwarz Leder
Garmin QuickFit Band Schwarz Leder
Garmin QuickFit Band Schwarz Leder
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78334049
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-12740-01
EAN/GTIN:
     753759204297
Suchbegriffe:
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Uhrenarmband
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Band
Kompatibler Gerätetyp
Smartwatch
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Garmin
Kompatibilität
Approach S60 Approach S62 Approach S62 Bundle D2 Delta fēnix 5 fēnix 5 Plus fēnix 6 fēnix 6 - Pro and Sapphire Editions Forerunner 935 Forerunner 945 Instinct Instinct – Tactical Edition MARQ Adventurer MARQ Athlete MARQ Aviator MARQ Captain MARQ Commander MARQ Driver MARQ Limited-edition Signature Set quatix 5 quatix 5 Sapphire
Material
Leder
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Weitere Suchbegriffe: uhrenarmband
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.