Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther-Werke Mondo 416402 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther-Werke Mondo 416402 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 4P
Walther-Werke Mondo 416402 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 4P
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78335440
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     416402
EAN/GTIN:
     4015609019137
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
MONDO UNTERPUTZWANDSTECKDOSE 16A 4P 2H MIT UP-DOSE UND PUTZAUSGLEICH IN PERL WEISS

WALTHER Wandsteckdose 16A 4P 50-500V 300-500Hz 2h IP44 Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO aus PA6-Material in perlweiß (RAL 1013) mit Unterputz-Dose und Putzausgleich Außenmaß 90mmx90mm Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
90 mm
Länge (mm)
146 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
255 mm
Höhe des Versandkartons
150 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
4P
Anzahl Fassungen
1
Spannung
50 - 500 V
AC Eingangsfrequenz
300 - 500 Hz
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Zertifizierung
VDE, EAC
Referenz
2 h
Durchmesser Montageloch
74 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.