Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 1125 Quno Laptop-Ständer Schwarz 43,2 cm (17")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 1125 Quno Laptop-Ständer Schwarz 43,2 cm (17")
Trust GXT 1125 Quno Laptop-Ständer Schwarz 43,2 cm (17")
Trust GXT 1125 Quno Laptop-Ständer Schwarz 43,2 cm (17")
Trust GXT 1125 Quno Laptop-Ständer Schwarz 43,2 cm (17")
Trust GXT 1125 Quno Laptop-Ständer Schwarz 43,2 cm (17")
Trust GXT 1125 Quno Laptop-Ständer Schwarz 43,2 cm (17")
Trust GXT 1125 Quno Laptop-Ständer Schwarz 43,2 cm (17")
Trust GXT 1125 Quno Laptop-Ständer Schwarz 43,2 cm (17")
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78337491
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23581
EAN/GTIN:
     8713439235814
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
Hochwertiger Kühlständer für Gaming-Laptops mit LED-Beleuchtung und 5 Lüftern

Cool bleiben

Sie möchten auch während der heißesten Spiele-Sessions cool bleiben? Oder nahtlos vom Gaming auf Arbeit umschalten? Mit dem Trust GXT 1125 Quno Laptop Cooling Stand ist Ihre Anlage immer gut gekühlt. Durch die blaue Beleuchtung und die fünf Lüfter bleiben Sie in jeder Hinsicht cool.

Spitzenleistung

Die robuste Aluminiumbauweise des Ständers passt unter jedes Laptop bis zu 17,3”. Selbst die größten Laptops bleiben cool durch die fünf Lüfter. Und wenn Ihr Laptop cool bleibt, liefert es optimale Leistung.

Machen Sie es sich bequem

Der Ständer lässt sich in fünf Stufen bis zu einer Höhe von 190 mm einstellen. Dadurch können Sie die Sichthöhe und den Sichtwinkel optimal einstellen. Sie bleiben nicht nur cool, sondern haben in Ihren Spielen auch besseren Überblick.

Behalten Sie Ihr Telefon im Auge

Sie sorgen sich, dass Sie sich zu sehr auf‘s Spiel konzentrieren und eine wichtige Nachricht auf dem Telefon verpassen? Da können wir Ihnen helfen: Mit dem abnehmbaren Telefonständer können Sie Ihr Telefon genau im Blickfeld aufstellen und verpassen nichts.
Weitere Informationen:
Energie
USB
Ja
Ergonomie
Anpassbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Lift
190 cm
Design
Produkttyp
Laptop-Ständer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
17 "
Anzahl integrierter Kühlungslüfter
5 Stück(e)
Lüfterdurchmesser
50 mm
Höchstgewichtskapazität
9.4 kg
Geräuschpegel
45 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
1060 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.