Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hercules Inpulse 500 Digital Vinyl System (DVS) Scratcher Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hercules Inpulse 500 Digital Vinyl System (DVS) Scratcher Schwarz
Hercules Inpulse 500 Digital Vinyl System (DVS) Scratcher Schwarz
Hercules Inpulse 500 Digital Vinyl System (DVS) Scratcher Schwarz
Hercules Inpulse 500 Digital Vinyl System (DVS) Scratcher Schwarz
Hercules Inpulse 500 Digital Vinyl System (DVS) Scratcher Schwarz
Hercules Inpulse 500 Digital Vinyl System (DVS) Scratcher Schwarz
Hercules Inpulse 500 Digital Vinyl System (DVS) Scratcher Schwarz
Hercules Inpulse 500 Digital Vinyl System (DVS) Scratcher Schwarz
Hercules Inpulse 500 Digital Vinyl System (DVS) Scratcher Schwarz
Hercules Inpulse 500 Digital Vinyl System (DVS) Scratcher Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78352438
Hersteller:
     Hercules
Herst.-Nr.:
     4780909
EAN/GTIN:
     3362934746094
Suchbegriffe:
DJ-Controller
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
542 mm
Tiefe
296 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
3200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Mikrofon
6,3 mm
Kopfhörerausgänge
2
Kopfhörer-Anschluss
3.5 mm/6.35 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Typ Scratcher
Digital Vinyl System (DVS) Scratcher
Anzahl Scratcher-Teller
2
Anzahl Drumpads
16
Hintergrundbeleuchtung Drumpads
Ja
Crossfader
Ja
Equalizer
Ja
Samplerate
44.1 kHz
Übertragungsgeschwindigkeit
24-bit
Steuerung
Tasten, Drehregler
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Minimum Prozessor
Intel Core i3
Min. benötigter RAM
4 GB
USB erfordert
Ja
Energie
Netzteiltyp
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Software
Serato DJ Lite, DJUCED
Weitere Suchbegriffe: Mischpult, club mixer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 279,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,69*
€ 339,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,04*
€ 339,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,85*
€ 336,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,91*
€ 335,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,59*
€ 332,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.