Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink EO0016 Stehtischgestell Elektro 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink EO0016 Stehtischgestell Elektro 3 Bein(e) Schwarz
LogiLink EO0016 Stehtischgestell Elektro 3 Bein(e) Schwarz
LogiLink EO0016 Stehtischgestell Elektro 3 Bein(e) Schwarz
LogiLink EO0016 Stehtischgestell Elektro 3 Bein(e) Schwarz
LogiLink EO0016 Stehtischgestell Elektro 3 Bein(e) Schwarz
LogiLink EO0016 Stehtischgestell Elektro 3 Bein(e) Schwarz
LogiLink EO0016 Stehtischgestell Elektro 3 Bein(e) Schwarz
LogiLink EO0016 Stehtischgestell Elektro 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78367903
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     EO0016
EAN/GTIN:
     4052792055405
Suchbegriffe:
Schreibtischfuß
Schreibtischgestell
Lehrertisch
Schulschreibtisch
Das ideale Schreibtischgestell für Zuhause, im Büro oder der Schule. Durch die digitale Steuerungseinheit, kann das Gestell spielend leicht auf die gewünschte Höhe angepasst werden. Das integrierte Kabelmanagment erleichtert zudem die Organisation Ihres Arbeitsplatzes. Und die praktische L-Form gibt Ihnen nun noch mehr Frei- und Stauraum, sei es freistehend im Raum oder in der Ecken stehend.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Mindestbreite
1150 mm
Maximale Breite
1800 mm
Tiefe
1200 mm
Mindesthöhe
620 mm
Maximale Höhe
1280 mm
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Elektro
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Rahmenmaterial
Stahl
Rahmenfarbe
Schwarz
Anzahl der Motoren
3
Programmierbare Timer
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 440,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,10*
€ 616,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,88*
€ 610,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,93*
€ 587,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,77*
€ 569,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,92*
€ 524,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.