Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 404938 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 404938 Steckdose
Legrand 404938 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78381546
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     404938
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
Schutzschalter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B08VXYTXCV
Gewicht und Abmessungen
Breite
227 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
300 g
Weitere Suchbegriffe: kammschiene
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.