Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
IP KVM Switch
>
Artikel
ATEN DVI-I Dual-Display KVM over IP Sender
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-78478729
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
KE6940AT-AX-G
EAN/GTIN:
4719264649356
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch
Der KE6940A Extender besteht aus einem leistungsstarken IP-basierten Sender (KE6940AT), der mit dem Computer und dem Empfänger (KE6940AR) verbunden ist, der den Konsolenzugriff von einem separaten Standort aus ermöglicht. Der KE6940A ermöglicht den erweiterten Fernzugriff auf Computersysteme über USB-Konsolen (USB-Tastatur, USB-Maus, DVI-Monitor) über das Intranet, so dass Benutzer das Computersystem in sicheren und temperaturgesteuerten Umgebungen aufstellen können, die vom Arbeitsplatz des Benutzers isoliert sein können.
1 x KE6940AT DVI-I Dual-Display KVM over IP Sender
1 x 0AD8-8005-40MA Netzteil
1 x LIN2-418K-E12G Stromkabel
1 x LIN5-35W1-W11G KVM Kabel (DVI-D, USB, Audio; 1,8 m/6 ft)
1 x LIN5-26W1-W11G DVI-D Kabel 1,8 m
1 x Fuß-Auflage-Set (4 Stk.)
1 x KC06-0040-200G Montageset
1 x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
232 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-A
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
PC Audio Ausgang
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
207 mm
Verpackungstiefe
414 mm
Verpackungshöhe
117 mm
Paketgewicht
2530 g
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Sender) (max.)
12.2 W
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
DVI-I
Lokaler Videoanschluss-Transmitter
Ja
Transmitter lokaler Video-Anschlusstyp
DVI-I
Anzahl der Display unterstützt
2
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Transmitter
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
LED-Anzeigen
Link, Leistung
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Technische Details
Gewicht
1900 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
215 mm
Tiefe des Senders
163.3 mm
Höhe des Senders
41.8 mm
Gewicht Transmitter
1170 g
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
KVM-Extender
Weitere Suchbegriffe:
KVM Umschalter
,
Monitor-T-Switch
,
ip kvm switch aten
,
ip kvm switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.460,24*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.591,02*
€ 1.893,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.587,69*
€ 1.889,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.543,32*
€ 1.836,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.506,70*
€ 1.792,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.460,24*
€ 1.737,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 1 m
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 2 m
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 3 m
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,17*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 5 m
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen