Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima 4100010 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absima 4100010 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Absima 4100010 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Absima 4100010 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78491982
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     4100010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Modellbau-Akkus
Greenhorn NiMH Stick Pack 7.2V 3000 (T-Plug + Tamiya Adapter)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Accessories & Supplies
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
325 g
Länge (mm)
135 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.