Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Old Luxembourg Zuckerdose Blau, Weiß Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Old Luxembourg Zuckerdose Blau, Weiß Porzellan
Villeroy & Boch Old Luxembourg Zuckerdose Blau, Weiß Porzellan
Villeroy & Boch Old Luxembourg Zuckerdose Blau, Weiß Porzellan
Villeroy & Boch Old Luxembourg Zuckerdose Blau, Weiß Porzellan
Villeroy & Boch Old Luxembourg Zuckerdose Blau, Weiß Porzellan
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78503344
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1023410930
EAN/GTIN:
     5450102022335
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
zuckerdose 0,25l
zuckerdose
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
261 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Porzellan
Form
Rund
Deckel
Ja
Deckelmaterial
Porzellan
Deckelfarbe
Blau/Weiss
Deckeltyp
Abnehmbarer Deckel
Fassungsvermögen
250 ml
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
Old Luxembourg
Weitere Suchbegriffe: villeroy zuckerdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.