Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Sound-Szene Hunde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Sound-Szene Hunde
NOCH Sound-Szene Hunde
NOCH Sound-Szene Hunde
NOCH Sound-Szene Hunde
NOCH Sound-Szene Hunde
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78505989
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     12852
EAN/GTIN:
     4007246128525
Suchbegriffe:
Modellbau Figuren H0
Skulpturen
skulpturen
Wau... Wau... - der Wächter auf der Landschaft!

Die NOCH Sound-Szene »Hunde« verwandelt eine Modelllandschaft mit Miniaturtieren in eine noch realistischere Szene. Der Hund ist ein sehr beliebtes Haustier, ob zuhause oder auf dem Bauernhof. Er hält Wache und verscheucht Fremde direkt von seinem Gebiet. Hier ist Vorsicht geboten, denn »Hunde« können einem mit ihrem lauten Gebell ganz schön einschüchtern. Ihnen fehlt ein solcher Wächter auf Ihrer Modellanlage? Dann haben Sie hier genau das richtige, der Hund der mit seinem Gebell von jedem gehört wird. Dieser wirklichkeitsechte Sound darf bei Hundeliebhabern nicht fehlen!

Passend zu dem NOCH Modell-Figuren in Spurweite H0 liegt ein Sound mit typischen Geräuschen bei. Bringen Sie etwas Klang auf Ihre Modell-Landschaft!


Durch die kompakte Bauweise der Platine mit Lautsprecher kann der Sound zielgenau dort ein­gebaut werden, wo er entstehen soll. Der Anschluss erfolgt über einen ­üblichen 16-V-Modellbahn-Trafo. Geeignet für Gleich- und Wechselstrom.
Ton: »Wuff, Wuff, Grrr«
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
65 g
Design
Produkttyp
Ton-Modul
Markenkompatibilität
NOCH
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
HO (1:87)
Mit Ton
Ja
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.