Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Knitterfelsen Grossvenediger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Knitterfelsen Grossvenediger
NOCH Knitterfelsen Grossvenediger
NOCH Knitterfelsen Grossvenediger
NOCH Knitterfelsen Grossvenediger
NOCH Knitterfelsen Grossvenediger
NOCH Knitterfelsen Grossvenediger
NOCH Knitterfelsen Grossvenediger
NOCH Knitterfelsen Grossvenediger
NOCH Knitterfelsen Grossvenediger
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78506015
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     60303
EAN/GTIN:
     4007246603039
Suchbegriffe:
Felsbau
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
zubehör modellbahn
»Gipst Du noch oder knitterst Du schon?«
Knitterfelsen® - DAS Original aus Österreich!


Mit den Knitterfelsen® lassen sich im Handumdrehen super-realistische Felspartien ganz einfach gestalten. Die Fotorealistischen Felsen werden auf spezielles Papier gedruckt, das extrem stabil und gleichzeitig gut zu knittern ist. Beim Knittern nur keine Scheu: je wilder und heftiger Sie knittern, desto feiner werden die Strukturen im Fels. Und das sieht richtig gut aus!
Der Einbau in die Landschaft ist denkbar einfach. Der geknitterte Bogen Fels kann ganz leicht mit den NOCH Landschaftbau-Kleber in die Landschaft eingeklebt werden. Der Bogen lässt sich dabei leicht über das Gelände biegen.
Die NOCH Knitterfelsen® entstehen in Zusammenarbeit mit dem Modellbau-Atellier Andres Dietrich in Österreich. Er erfand vor ein paar Jahren die Original-Knitterfelsen und hat diese als Marke angemeldet.

Vorteile der Knitterfelsen:

- Einfachste Anwendung für ein super-realistisches Ergebnis
- Hochwertiger, UV-beständiger Druck mit mattem Finish
- Stabiles Spezialpapier – Kanten brechen beim Knittern nicht auf

Hintergrund-Infos:
Modellbau-Atelier Andreas Dietrich

Andres Dietrich vom Modellbau-Atelier Dietrich befasst sich seit vielen Jahren vor allem mit der Erstellung von fotorealistischen Hintergründen für Modellbahn-Anlagen. Unter anderem sind Hintergründe bekannter Showanlagen bis nach Italien durch ihn erstellt worden. Vor einigen Jahren erfand er dann durch Zufall die »Knitterfelsen®«: Ein Hintergrundbild mit Fels kam nicht sauber aus dem Drucker und landete so abends zerknüllt im Papierkorb. Am nächsten Morgen wurde Andres Dietrich durch den zerknitterten Ausdruck zu den Knitterfelsen® inspiriert. Obwohl es andere Hersteller gibt, die ähnliche Produkte anbieten, freuen wir uns, mit Andreas Dietrich den Vater der Original-Knitterfelsen® für uns gewonnen zu haben. Als waschechter Österreicher hat er auch die entsprechende Ahnung von Bergen und Felsen und lässt bei Wanderungen durchs Gebirge keine Möglichkeit aus, neue Felsformationen zu fotografieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
450 mm
Gewicht
100 g
Design
Produkttyp
Szenenbild
Markenkompatibilität
NOCH
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Grau, Holz
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.