Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Laubbäume


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Laubbäume
NOCH Laubbäume
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78506023
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     24600
EAN/GTIN:
     4007246246007
Suchbegriffe:
Bäume, Hecken und Büsche
bäume, hecken und büsche
Wenn es darum geht große Flächen mit attraktiven Bäumen »aufzuforsten«, dann sind die Standard-Bäume die erste Wahl.

Die Kunststoff-Spritzlinge der Laubbäume sind handkoloriert und mit einem eigens dafür entwickelten, realistischen Flock belaubt. Die Tannen sind mit einem speziellen, naturgetreu wirkenden Nadelflock versehen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
140 mm
Gewicht
215 g
Design
Produkttyp
Baum
Markenkompatibilität
NOCH
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Grün
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.