Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Schutzhütte „Babenstuber Hütte“


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Schutzhütte „Babenstuber Hütte“
NOCH Schutzhütte „Babenstuber Hütte“
NOCH Schutzhütte „Babenstuber Hütte“
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78506031
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     14338
EAN/GTIN:
     4007246143382
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Schutz bei jeder Wetterlage Die NOCH »Schutzhütte, Babenstuber Hütte« findet dort perfekt einen Platz, wo alles vor Wind und Wetter geschützt werden sollte. Ob bei Sturm, Regen, Schnee, Hitze oder Hagel - hier schützt die Hütte um nicht vom Wetter überrascht zu werden. Hoch oben auf dem Berg wandern die Wanderer, wenn es dann plötzlich anfängt aus Eimern zu schütten, finden sie Unterschlupf in der »Schutzhütte, Babenstuber Hütte«. Hier kann man sich wärmen, stärken und Kräfte sammeln für die weitere Wanderung. Das darf auf keiner realistischen Landschaft fehlen, um vor dem überraschenden Wetter zu schützen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
32 mm
Design
Produkttyp
Bau
Markenkompatibilität
NOCH
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Braun
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.