Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Pantile maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Pantile maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
NOCH Pantile maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
NOCH Pantile maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
NOCH Pantile maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
NOCH Pantile maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78506041
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     60351
EAN/GTIN:
     4007246603510
Suchbegriffe:
Dächer für Modellbau
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Länge (mm)
500 mm
Gewicht
64 g
Design
Markenkompatibilität
NOCH
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
HO (1:87)
Produktfarbe
Rot
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.