Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark C342XC0 Tonerkartusche Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark C342XC0 Tonerkartusche Original Cyan
Lexmark C342XC0 Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78507660
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C342XC0
EAN/GTIN:
     734646711104
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Unison-Toner

Die einzigartige Zusammensetzung des Unison-Toners liefert konstant hohe Bildqualität, sichert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Drucksystems und sorgt für einmalige Nachhaltigkeit – alles in einem innovativen „schüttelfreien” Drucksystem. Sie ist damit unverzichtbar für die Leistung der Lexmark Drucker.

Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm

Umweltbewusstes Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen – einfach, intelligent und kostenfrei.

Hohe Kapazität

Maximieren Sie Ihre Einsparungen und vertrauen Sie auf die Spitzenqualität der Originaltonerkassetten von Lexmark. Kassetten mit hoher Kapazität zeichnen sich im Unterschied zu Kassetten mit Standardkapazität durch niedrigere Kosten pro Seite und eine höhere Seitenleistung aus. Perfekt für den Einsatz in Umgebungen mit hohem Druckaufkommen.

Lexmark Rückgabe-Druckkassetten

Beim Lexmark Rückgabe-Programm für Druckkassetten erhalten Kunden patentierte Druckpatronen bzw. Druckkassetten zu einem Sonderpreis, wenn der Käufer sich damit einverstanden erklärt, die erworbene Patrone bzw. Kassette einmalig zu verwenden und zur Wiederaufarbeitung oder zum Recycling nur an Lexmark zurückzuschicken. Die patentierten Patronen bzw. Kassetten sind nur zur einmaligen Verwendung lizenziert und können nach Abgabe einer bestimmten Menge Tinte und/oder Toner nicht mehr verwendet werden. Eine unterschiedliche Tinten- und/oder Tonermenge kann in der Patrone bzw. Kassette zurückbleiben, wenn diese ausgetauscht werden muss. Es sind Ersatzpatronen oder -kassetten verfügbar, die nicht im Rahmen dieser Bestimmungen verkauft werden.

Optimales Zusammenspiel

Original Verbrauchsmaterialien von Lexmark sind für ein optimales Zusammenspiel mit Ihrem Lexmark Drucker ausgelegt und liefern exzellente Druckqualität von der ersten bis zur letzten Seite.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
C3426dw, MC3426adw
Farbtoner-Seitenleistung
4500 Seiten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
906 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,63*
€ 225,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,58*
€ 216,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,92*
€ 206,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,49*
€ 196,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,94*
€ 185,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.