Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark C340X20 Tonerkartusche Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark C340X20 Tonerkartusche Original Cyan
Lexmark C340X20 Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78507667
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C340X20
EAN/GTIN:
     734646711265
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Lexmark
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
MC3426adw
Farbtoner-Seitenleistung
4500 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
Tintenpatronenkapazität
Extrahohe (Super-) Ausbeute
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Paketgewicht
906 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,99*
€ 218,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,36*
€ 218,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,59*
€ 216,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,37*
€ 214,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,45*
€ 212,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.